NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P290-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP290N
部品番号
NOK:CO00110-A
JIS呼び
旧JIS:P290
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
289.5
内径許容差(mm)
±2.14
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12340146
ORNBR-70-1P290-N
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください