NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP70N
部品番号
NOK:CO00060-O0
JIS呼び
旧JIS:P70
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
69.6
内径許容差(mm)
±0.73
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12341826
ORFKM-70P70-N
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください