NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
JIS呼び
旧JIS:P36
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP36N
部品番号
NOK:CO00036-U3
太さW(mm)
3.5±0.1
内径do(Φmm)
35.7
内径許容差(mm)
±0.40
バリ寸法(mm)
0.14以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339708
ORFKM-70P36-N
35.7
3.5±0.1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください