曜日別特売

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G45-N - NOK
材料記号JIS:1種A、NOK:A305JIS呼び旧JIS:G45型式旧型式:OR1AG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-A太さW(mm)3.1±0.1内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12339051ORNBR-70-1G45-N44.43.1±0.1
80
76
84(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする