EIGERTOOL(アイガーツール)
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 100個入り
材質
PETフィルム+特殊砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~15000
ディスク厚さ(mm)
0.15
ディスク径(Φmm)
12
番手
中目#600
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338028
EMD-3-100
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください