EIGERTOOL(アイガーツール)
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット
セット内容
粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本
材質
ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~15000
シャフト径(Φmm)
2.34
ディスク径(Φmm)
12
内容量
1セット(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12337976
EMD-1
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください