曜日別特売

超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り

超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り - EIGERTOOL(アイガーツール)
番手粗目#240材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
ディスク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337940EMD-2粗目#24010000~1500012
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする