曜日別特売

スイッチプロテクター

スイッチプロテクター - マリンテックスイッチプロテクター - マリンテックスイッチプロテクター - マリンテックスイッチプロテクター - マリンテック

両面テープで簡単に取付可能
外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製

用途
スイッチの誤操作の防止!
ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能
付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型サイズ(mm)40×30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12342587SPT-1
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする