設定情報
販売価格(税別)¥13,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱 ニチベイ

※チェーン式構造図

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 フェスタⅡ遮熱 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。
なめらかな昇降が特長です。フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。

注文コード12342666 ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500 製品幅(mm)200~2000 生地色柄見本確認 操作位置右/左 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます。
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする