NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP20N
部品番号
NOK:CO00017-L
JIS呼び
旧JIS:P20
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
19.8
内径許容差(mm)
±0.33
バリ寸法(mm)
0.12以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12346437
ORVMQ-70P20-N
¥
100
¥
95
¥
105
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください