NOK
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:CO4275-P0
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
7.5
内径許容差(mm)
±0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348625
4D-SS8
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください