NOK
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:DO1127-G0
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
3.5
内径許容差(mm)
±0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348519
4D-SS4
¥
90
¥
86
¥
95
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください