NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P145-N
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
JIS呼び
旧JIS:P145
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP145N
部品番号
NOK:CO00079-B
太さW(mm)
5.7±0.13
内径do(Φmm)
144.6
内径許容差(mm)
±1.16
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347487
ORNBR-90P145-N
144.6
5.7±0.13
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください