NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S46
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0536-A
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
45.5
内径許容差(mm)
±0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348449
1A-S46
¥
80
¥
76
¥
84
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください