曜日別特売

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11 - NOK
材料記号JIS:4種D、NOK:F201種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-G0太さW(mm)1.0±0.07内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123487204D-SS1110.51.0±0.07
120
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする