NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P7-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP7N
部品番号
NOK:CO00004-A
JIS呼び
旧JIS:P7
太さW(mm)
1.9±0.08
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
6.8
内径許容差(mm)
±0.16
バリ寸法(mm)
0.12以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12345701
ORNBR-70-1P7-N
¥
20
¥
19
¥
21
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください