曜日別特売

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6 - NOK
材料記号JIS:1種A、NOK:A305種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-A太さW(mm)1.0±0.07内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径do(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123481081A-SS65.51.0±0.07
30
29
32(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする