NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P110-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP110N
部品番号
NOK:CO00070-L
JIS呼び
旧JIS:P110
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
109.6
内径許容差(mm)
±1.36
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347548
ORVMQ-70P110-N
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください