NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP220N
部品番号
NOK:CO00096-B
JIS呼び
旧JIS:P220
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
219.5
内径許容差(mm)
±1.68
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347609
ORNBR-90P220-N
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください