NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P140-N
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP140N
部品番号
NOK:CO00078-B
JIS呼び
旧JIS:P140
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
139.6
内径許容差(mm)
±1.12
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12347478
ORNBR-90P140-N
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください