NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V530-N
型式
旧型式:OR1AV530N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00317-A
JIS呼び
旧JIS:V530
太さW(mm)
10.0±0.3
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
524.5
内径許容差(mm)
±3.60
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356316
ORNBR-70-1V530-N
¥
6,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください