曜日別特売

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V275-N

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V275-N - NOK
型式旧型式:OR4DV275N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00312-G0JIS呼び旧JIS:V275太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)272内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12356341ORFKM-70V275-N
8,620
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする