NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0530-G0
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
37.5
内径許容差(mm)
±0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356648
4D-S38
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください