NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V430-N
型式
旧型式:OR4DV430N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00315-P0
JIS呼び
旧JIS:V430
太さW(mm)
6.0±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
425.5
内径許容差(mm)
±3.58
バリ寸法(mm)
0.18以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356271
ORFKM-70V430-N
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください