NOK
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S14
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0511-R0
太さW(mm)
1.5±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
13.5
内径許容差(mm)
±0.24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356456
4D-S14
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください