NOK
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N
型式
旧型式:OR1AV40N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00303-A
JIS呼び
旧JIS:V40
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
39.5
内径許容差(mm)
±0.37
バリ寸法(mm)
0.16以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12356149
ORNBR-70-1V40-N
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください