オイルシール VR VR6A-F

オイルシール VR VR6A-F - NOK

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。

材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)3厚さt(mm)(取付け部)2部品番号BM1204-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12369266VR6A-F
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする