NOK
オイルシール VR VR3A
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
幅B(mm)
(取付け部)2.5
厚さt(mm)
(取付け部)1.5
部品番号
BM1201-A0
寸法d3(mm)
(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+4
適合軸径d1(Φmm)
3
使用可能軸径(mm)
2.7~3.5
軸径d2(Φmm)
(取付け部)最大d1+1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12369555
VR3A
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください