SUGICO(スギコ)
SFボールバルブ 13mm
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)
(本体)53
高さ(mm)
(ハンドル~本体中心)48.5
材質(本体)
黄銅
適合流体
冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98(10)
許容温度(℃)
最高0~80
検査圧力(MPa)
(空圧)0.6(5kgf/cm
2
)
バルブ種類
ボールバルブ
接続ねじ呼び径
G1/2×Rc1/2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376467
TO-346
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材