SA3型 ボールバルブ

SA3型 ボールバルブ - SUGICO(スギコ)

ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。

材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
ねじ寸法(mm)
接続ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12376449TO-345(本体)53(ハンドル~本体中心)48.513G1/2×R1/2
2,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12376458TO-345L(本体)61(ハンドル~本体中心)50.220G3/4×R3/4
2,880
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする