No.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー

No.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー - ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー - ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー - ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー - ニシムラNo.4300 ステンフラッシュ丁番 アンバー - ニシムラ

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。
独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。
取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AN(アンバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375916No.4300-64AN1箱(20枚)【ビス】2.7×167640.864
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375925No.4300-76AN1箱(20枚)【ビス】3.1×2010761.576
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375941No.4300-89AN1箱(10枚)【ビス】3.5×2212891.589
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375950No.4300-102AN1箱(10枚)【ビス】3.5×22161021.5102
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする