ニシムラ
No.1550 ノーブル丁番 銅古美
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
表面処理
AC(銅古美塗装)
内容量
1箱(3枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375636
No.1550-102AC
【ビス】3.8×25
20
102
2.5
102
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375645
No.1550-127AC
【ビス】4.5×32
30
127
3
127
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください