ニシムラ
No.4520 ステンレス中厚丁番 SUS24(光沢研磨)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
表面処理
BK(光沢研磨)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
全6種類を絞り込む
板厚(mm)
0.8
1
1.2
1.5
縦(mm)
選択してください
51
64
76
89
102
127
内容量
1箱(6枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12374805
No.4520-51BK
1箱(20枚)
【ビス】2.7×13
5
51
0.8
51
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374821
No.4520-64BK
1箱(20枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.8
64
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12374830
No.4520-76BK
1箱(20枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374839
No.4520-89BK
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
12
89
1.2
89
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374848
No.4520-102BK
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
16
102
1.5
102
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12374857
No.4520-127BK
1箱(6枚)
【ビス】3.8×25
18
127
1.5
127
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください