ニシムラ
No.4520 ステンレス中厚丁番 金メッキ
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
表面処理
GP(金メッキ)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12374988
No.4520-102GP
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
16
102
1.5
102
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374961
No.4520-51GP
1箱(20枚)
【ビス】2.7×13
5
51
0.8
51
オープン
取扱い終了
返品不可
12374970
No.4520-64GP
1箱(20枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.8
64
オープン
取扱い終了
返品不可
12374979
No.4520-76GP
1箱(20枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください