ニシムラ
No.4520 ステンレス中厚丁番 サテンゴールド
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
表面処理
SG(サテンゴールド塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375015
No.4520-89SG
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
12
89
1.2
89
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375031
No.4520-102SG
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
16
102
1.5
102
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374997
No.4520-64SG
1箱(20枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.8
64
オープン
取扱い終了
返品不可
12375006
No.4520-76SG
1箱(20枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください