No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー

No.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー - ニシムラNo.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー - ニシムラNo.4520 ステンレス中厚丁番 アンバー - ニシムラ

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AN(アンバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12374936No.4520-89AN1箱(10枚)【ビス】3.5×2212891.289
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374945No.4520-102AN1箱(10枚)【ビス】3.5×22161021.5102
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374918No.4520-64AN1箱(20枚)【ビス】2.7×167640.864
オープン
取扱い終了
返品不可
12374927No.4520-76AN1箱(20枚)【ビス】2.9×201076176
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする