ニシムラ
No.3530 ステンレス厚口丁番 ヘアーライン
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
表面処理
HL(ヘアーライン研磨)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
全6種類を絞り込む
板厚(mm)
1.3
1.5
1.8
縦(mm)
選択してください
51
64
76
89
102
127
内容量
1箱(6枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375040
No.3530-51HL
1箱(20枚)
【ビス】2.7×16
7
51
1.3
51
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375049
No.3530-64HL
1箱(20枚)
【ビス】3.1×16
10
64
1.3
64
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375058
No.3530-76HL
1箱(20枚)
【ビス】3.5×22
12
76
1.5
76
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375067
No.3530-89HL
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
16
89
1.8
89
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375076
No.3530-102HL
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
18
102
1.8
102
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12375085
No.3530-127HL
1箱(6枚)
【ビス】4.1×25
20
127
1.8
127
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください