曜日別特売

No.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ

No.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ - ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ - ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ - ニシムラNo.3530 ステンレス厚口丁番 銅ブロンズ - ニシムラ

ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途にその他摩耗が少ない4枚リング入付属品取付ビス付き材質SUS304表面処理AEP(銅ブロンズメッキ)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375110No.3530-76AEP1箱(20枚)【ビス】3.5×2212761.576
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375119No.3530-89AEP1箱(10枚)【ビス】3.8×2516891.889
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375128No.3530-102AEP1箱(10枚)【ビス】3.8×25181021.8102
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375101No.3530-64AEP1箱(20枚)【ビス】3.1×1610641.364
オープン
取扱い終了
返品不可
12375137No.3530-127AEP1箱(6枚)【ビス】4.1×25201271.8127
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする