ニシムラ
No.3530 ステンレス厚口丁番 サテンゴールド
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
勝手口、バス、洗面所、間仕切扉など
その他
摩耗が少ない4枚リング入
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
表面処理
SG(サテンゴールド塗装)
板厚(mm)
1.8
内容量
1箱(10枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375198
No.3530-89SG
16
89
89
56.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375207
No.3530-102SG
18
102
102
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください