ニシムラ
No.3530 ステンレス厚口丁番 アンバー
ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に
その他
摩耗が少ない4枚リング入
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
表面処理
AN(アンバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375171
No.3530-89AN
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
16
89
1.8
89
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375180
No.3530-102AN
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
18
102
1.8
102
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375146
No.3530-64AN
1箱(20枚)
【ビス】3.1×16
10
64
1.3
64
オープン
取扱い終了
返品不可
12375155
No.3530-76AN
1箱(20枚)
【ビス】3.5×22
12
76
1.5
76
オープン
取扱い終了
返品不可
12375189
No.3530-127AN
1箱(6枚)
【ビス】4.1×25
20
127
1.8
127
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください