ニシムラ
No.4510 ステンレス薄口丁番 ビス付
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
表面処理
BK(光沢研磨)
板厚(mm)
0.8
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12374760
No.4510-25BK
1箱(100枚)
【ビス】2.4×10
2
25
25.5
21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374769
No.4510-32BK
1箱(100枚)
【ビス】2.4×10
2
32
31.5
22.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374778
No.4510-38BK
1箱(50枚)
【ビス】2.4×10
3
38
38
26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12374787
No.4510-51BK
1箱(50枚)
【ビス】2.7×13
5
51
51
31
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12374796
No.4510-64BK
1箱(50枚)
【ビス】2.7×16
7
64
64
33
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください