曜日別特売

No.1510 ブラウン薄口丁番

No.1510 ブラウン薄口丁番 - ニシムラNo.1510 ブラウン薄口丁番 - ニシムラNo.1510 ブラウン薄口丁番 - ニシムラNo.1510 ブラウン薄口丁番 - ニシムラ

鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375661No.1510-38BR1箱(100枚)【ビス】2.4×133380.838
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375670No.1510-51BR1箱(50枚)【ビス】2.7×135510.951
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375679No.1510-64BR1箱(50枚)【ビス】2.7×167640.9563
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする