曜日別特売

No.1515 ブラウン薄口ロング丁番

No.1515 ブラウン薄口ロング丁番 - ニシムラNo.1515 ブラウン薄口ロング丁番 - ニシムラNo.1515 ブラウン薄口ロング丁番 - ニシムラ

鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)内容量1箱(50枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375697No.1515-64BR【ビス】2.7×167640.9563
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375706No.1515-76BR【ビス】2.7×161076176
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375688No.1515-51BR【ビス】2.7×135510.951
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする