ニシムラ
No.1530 カラー厚口丁番 シルバー
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
表面処理
S(シルバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
全6種類を絞り込む
板厚(mm)
選択してください
1.3
1.4
1.5
1.8
2
縦(mm)
選択してください
50.5
64
76
101
126
内容量
1箱(6枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375286
No.1530-51S
1箱(20枚)
【ビス】3.1×20
5
51
1.3
50.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375295
No.1530-64S
1箱(20枚)
【ビス】3.1×20
7
64
1.4
64
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375311
No.1530-76S
1箱(20枚)
【ビス】3.5×22
10
76
1.5
76
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375320
No.1530-89S
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
12
89
1.8
101
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375329
No.1530-102S
1箱(10枚)
【ビス】3.8×25
16
102
1.8
101
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375338
No.1530-127S
1箱(6枚)
【ビス】4.1×25
18
127
2
126
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください