No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン

No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン - ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウン - ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウン - ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウン - ニシムラNo.1530 カラー厚口丁番 ブラウン - ニシムラ

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375390No.1530-64BR1箱(20枚)【ビス】3.1×207641.464
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375399No.1530-76BR1箱(20枚)【ビス】3.5×2210761.576
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375408No.1530-89BR1箱(10枚)【ビス】3.8×2512891.8101
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375417No.1530-102BR1箱(10枚)【ビス】3.8×25161021.8101
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする