ニシムラ
No.1510 カラー薄口丁番 シルバー
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
表面処理
S(シルバー塗装)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12375250
No.1510-38S
1箱(100枚)
【ビス】2.4×13
3
38
0.8
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375259
No.1510-51S
1箱(50枚)
【ビス】2.7×13
5
51
0.9
51
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375268
No.1510-64S
1箱(50枚)
【ビス】2.7×16
7
64
0.95
63
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375277
No.1510-76S
1箱(50枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください