ニシムラ
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し
ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途
クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
その他
摩耗が少ない2枚リング入
付属品
取付ビス付き
材質
SUS430
表面処理
BL(ブラック)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376275
No.4520-76BL
1箱(20枚)
【ビス】2.9×20
10
76
1
76
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376291
No.4520-89BL
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
12
89
1.2
89
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376300
No.4520-102BL
1箱(10枚)
【ビス】3.5×22
16
102
1.5
102
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください