ニシムラ
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途
勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品
取付ビス付き
材質
SUS304
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
20
呼び寸法(mm)
102
板厚(mm)
2
縦(mm)
102
横(mm)
102
内容量
1箱(2枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376221
No.3551DX-102×102HL
HL(ヘアーライン研磨)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12376230
No.3551DX-102×102AN
AN(アンバー塗装)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376239
No.3551DX-102×102SG
SG(サテンゴールド塗装)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376248
No.3551DX-102×102GP
GP(金メッキ)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376257
No.3551DX-102×102BL
BL(ブラック)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください