ニシムラ
No.1730 アーチ新3次元調整丁番
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)
40
板厚(mm)
2.5
縦(mm)
102
横(mm)
105(106.5)
内容量
1組(2枚)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
※吊元側へは最大2.0mm引き寄せる事ができます。寄せ過ぎますとブラケットカバー又は枠と干渉し、扉が煽られます。適正な位置に戻して頂き、スムーズな開閉が出来る事を確認してください。
※左吊元用(L)、右吊元用(R)の区別があります。
※扉厚33mm対応
※旧タイプのNo.7800と互換性あり
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376370
No.1730S-R
S(シルバー塗装)
右
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
12376379
No.1730S-L
S(シルバー塗装)
左
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
12376388
No.1730G-R
G(ゴールド塗装)
右
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376397
No.1730G-L
G(ゴールド塗装)
左
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
12376406
No.1730BL-R
BL(ブラック)
右
オープン
取扱い終了
返品不可
12376415
No.1730BL-L
BL(ブラック)
左
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください