No.1530 鉄厚口丁番

No.1530 鉄厚口丁番 - ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番 - ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番 - ニシムラNo.1530 鉄厚口丁番 - ニシムラ

鉄生地タイプの厚口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品なし材質SPCC表面処理A(生地)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
許容荷重(kg)
呼び寸法(mm)
板厚(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12375539No.1530-76A1箱(20枚)【ビス】3.5×2210761.576
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
12375548No.1530-89A1箱(10枚)【ビス】3.8×2512891.8101
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375557No.1530-102A1箱(10枚)【ビス】3.8×25161021.8101
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
12375566No.1530-127A1箱(10枚)【ビス】4.1×25181272126
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする